OLMI SRL - ECEH07RNF32.50TM100 H07RN-F 3G2,50 NEOPRENE TITANEX. - H07RNF32.50TM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Gomma
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Confezione
100 M
EAN
8001024997439
Codice prodotto
ECEH07RNF32.50TM100
Cod. produttore
H07RNF32.50TM100
Produttore
ECE
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Superficie del conduttore:
Nudo
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Policloroprene (Neoprene)
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...55 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...55 °C