pagina iniziale

LEGRAND - LEG077851 SOLIROC - PLACCA 2P - 077851

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG077851 SOLIROC - PLACCA 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3245060778514

Codice prodotto

LEG077851

Cod. produttore

077851

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Larghezza:

110 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

13.5 mm

placca 2 moduli - 110 x 110mm - completa di guarnizioni di compensazione imperfezioni murali - IK 10