pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171052 IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S - 2171052

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171052 IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776437734

Codice prodotto

LPP2171052

Cod. produttore

2171052

Produttore

LPP

Tipo di cavo:

SF/UTP

Categoria:

5

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

Costruzione del cavo:

1×4

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Patch ethernet; Patch ethernet; Per uso in catena portacavi, Flessibile; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET? applicazione: Tipo C; Cat.5e; SF/UTP; 2x2; M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); 5 m