pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16000213/50 NYM-J 3G2,5 - 16000213/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP16000213/50 NYM-J 3G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 50 M

EAN

4044775261484

Codice prodotto

LPP16000213/50

Cod. produttore

16000213/50

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45.6 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

170 kg/km