pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027608 OLFLEX FD 855 CP 6G0,5 - 0027608

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027608 OLFLEX FD 855 CP 6G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 6

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773013627

Codice prodotto

LPP0027608

Cod. produttore

0027608

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

6

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato ÖLFLEX® FD 855 CPPreviousNext ÖLFLEX® FD 855 CP - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e schermato per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Schermato, conforme ai requisiti EMC Certificato UL/cUL AWM per il Nord America