LAPP ITALIA SRL - LPP0027579 OLFLEX FD 855 P 12G1,5 - 0027579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 12
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773014273
Codice prodotto
LPP0027579
Cod. produttore
0027579
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
12
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
500 V