pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026172 OLFLEX CLASSIC FD 810 5G2,5 - 0026172

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026172 OLFLEX CLASSIC FD 810 5G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773044386

Codice prodotto

LPP0026172

Cod. produttore

0026172

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

11.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche