LAPP ITALIA SRL - LPP0026150 OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5 - 0026150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 3
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Schermatura su ritorcitura - Senza
Confezione
1 M
EAN
4044773045383
Codice prodotto
LPP0026150
Cod. produttore
0026150
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
3
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V