LAPP ITALIA SRL - LPP0026124 OLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 - 0026124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 12
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Schermatura su ritorcitura - Senza
Confezione
1 M
EAN
4044773010060
Codice prodotto
LPP0026124
Cod. produttore
0026124
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
12
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
10.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V