pagina iniziale
in esaurimento

ITALTHERM - ITH301001439 CITY CLASS 35 K - 301001439

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH301001439 CITY CLASS 35 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale scambiatore di calore - Acciaio inossidabile

  • Esecuzione chiusa -

  • Potenza nominale, 80-60°C - 27.4 kW

  • Condensazione -

  • Può funzionare come modello aperto (alimentazione aria) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059616964833

Codice prodotto

ITH301001439

Cod. produttore

301001439

Produttore

ITH

Materiale scambiatore di calore:

Acciaio inossidabile

Esecuzione chiusa:

Potenza nominale, 80-60°C:

27.4 kW

Condensazione:

Può funzionare come modello aperto (alimentazione aria):

Stoccaggio di acqua calda sanitaria:

10 l

Vaso di espansione integrato:

Altezza:

700 mm

Kit di conversione richiesto:

no

Controllo bruciatore , modulante:

Diametro nominale del condotto, canna fumaria:

50 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

324 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Valvola di sfogo pressione integrata:

Numero di fasi:

1

Profilo di carico:

XXL

Frequenza:

50 Hz

Rubinetto riempimento/scarico integrato:

Circuito della pompa integrato:

Potenza nominale, 50-30°C:

29.5 kW

Soglia del rubinetto:

2.8 l/min

Diametro nominale di mandata:

3/4 pollice (20)

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (Nwh):

85 %

Diametro nominale combustibile:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale di ritorno:

3/4 pollice (20)

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

1/2 pollice (15)

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

1/2 pollice (15)

Consumo ausiliario di elettricità in modalità stand-by (Psb):

0.005 kW

Dispersione termica in stand-by (Pstby):

0.075 kW

Potenza termica utile alla potenza termica nom., regime di alta temperatura (P4):

27.4 kW

Efficienza utile alla potenza termica nominale a regime di alta temperatura (n4):

86.6 %

Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (ELmax):

0.035 kW

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, con bruciatore premiscelato • Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d’acqua maggiorati • Modulazione 1:10 • Valvola gas adaptive • Sifone condensa a secco • Gruppo idraulico in ottone • ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia