HT ITALIA SRL - HTIHR000021 HT21 MULT. DIG. COMPATTO 4000 PUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max tensione DC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione DC - 1 mV
Selezione di campo - Automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8033100187250
Codice prodotto
HTIHR000021
Cod. produttore
HR000021
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
10000 kHz
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Risoluzione minima frequenza:
0,001 Hz
Max capacità misurabile:
100 µF
Risoluzione minima capacità:
0,00001 µF
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
no
Misura del valore relativo (REL):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
sì