pagina iniziale

HAGER - HAGXEV1K22T2S EVCS WITTY SOLAR 1X22KW 3P T2 RFID - XEV1K22T2S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV1K22T2S EVCS WITTY SOLAR 1X22KW 3P T2 RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Tensione d'ingresso - 230...400 V

  • Frequenza - 50 Hz

  • Potenza allacciata nominale - 22.08 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250610010198

Codice prodotto

HAGXEV1K22T2S

Cod. produttore

XEV1K22T2S

Produttore

HBO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Tensione d'ingresso:

230...400 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza allacciata nominale:

22.08 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

250.5 mm

Altezza:

549 mm

Profondità:

173 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Rilevamento della saldatura del contattore:

Con disgiuntore:

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Standard radio 4G:

Standard radio 5G:

no

Con contatore d'energia:

no

Con interruttore a chiave:

Con lettore scheda RFID integrato:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Gestione del carico statico integrata:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Plug and charge (ISO 15118):

no

Con display:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

Sezione conduttore collegabile:

10...12 mm²

Backend incluso nella fornitura:

no

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit Ladedose + RFID