GIRA - GIR119227 2X CON SQUADR.FISSAGIO - 119227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4010337192275
Codice prodotto
GIR119227
Cod. produttore
119227
Produttore
GIR
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Forma:
Quadrato
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


