pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010823299 TR/R Telefon. da int.(100+1)x2x0,6 bob. - 6T010823299

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010823299 TR/R Telefon. da int.(100+1)x2x0,6 bob.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Numero di fili - 201

  • Numero di elementi del trefolo - 100

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

8001022780385

Codice prodotto

GCO6T010823299

Cod. produttore

6T010823299

Produttore

GCO

Superficie conduttore:

Stagnato

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di fili:

201

Numero di elementi del trefolo:

100

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

24 mm

Cavi telefonici per installazione all'interno. I cavi telefonici di normale produzione, seppure realizzati con guaine in PVC autoestinguente e non propagante la fiamma, diventano un mezzo di propagazione dell'incendio, quando vengono installati a fasci especialmente in canaline verticali. I cavi ECO-SECUR LINE sono stati appositamente studiati per ovviare a questi inconvenienti. L'utilizzo di una mescola PVC particolare, fa si che questi cavi siano classificati Eca in accordo al Regolamento per prodottida costruzione CPR UE 305/2011 ed inoltre permettono di ridurre sensibilmente le emissioni di gas tossici e corrosivi. Per le caratteristiche di estinguenza e ridotta corrosività se ne consiglia l'impiego per collegamenti in centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all'interno di edifici civili ed industriali.