FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT55 FHQT55 CONN. F PROF OR VITE PER CAVO 5,5 - FHQT55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - F
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di collegamento - Raccordo a vite
Confezione
50 PZ
EAN
8055271133072
Codice prodotto
FTEFHQT55
Cod. produttore
FHQT55
Produttore
FTE
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
F
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Tipo di cavo:
Altro
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
FHQT55 CONN. F PROF OR VITE PER CAVO 5,5 Connettore coassiale


