pagina iniziale

FAAC SPA - FAA1046288 BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA - 1046288

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA1046288 BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195013740

Codice prodotto

FAA1046288

Cod. produttore

1046288

Produttore

FAA

620 standard: Barriera automatica 230V oleodinamica per utilizzo residenziale e condominiale. Lunghezza asta: 4-5m (vedere dettaglio modello). Tempo di apertura: 3,5-4,5s (vedere dettaglio modello). Frequenza di utilizzo: 70%. 620 standard e ideale per traffico intenso, ma non continuo. La barriera e caratterizzata da: un rallentamento elettronico brevettato; un loop detector bicanale integrato e 11 logiche pre-impostate. Le aste, dotate di un profilo in gomma anti urto, sono disponibili in versione rettangolare e tonda. Gli adesivi catarifrangenti e l?illuminazione a LED, opzionale, sull?intera lunghezza della sbarra (tonda o rettangolare) la rendono visibile anche in condizioni di scarsa visibilita. 620 standard comprende: un corpo barriera, sistema di trasmissione oleodinamico del moto comprensivo di molla di bilanciamento, scheda elettronica 624 BLD incorporata, una chiave di sblocco e accessori per l'installazione.