pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTT240702 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X25-70 3 - TT240702

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 1

  • Adatta per uso interno - no

  • Adatto ad uso esterno -

  • Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501686383

Codice prodotto

ETLTT240702

Cod. produttore

TT240702

Produttore

ETL

Numero di fili:

1

Adatta per uso interno:

no

Adatto ad uso esterno:

Tipo di chiusura terminale:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Senza

Sezione nominale:

25...70 mm²

I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.