ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4723 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 19X9.1X0.75 - NA4723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - EPR
Spessore - 0.75 mm
Lunghezza - 9.1 m
Confezione
1 PZ
EAN
8033712908069
Codice prodotto
ETLNA4723
Cod. produttore
NA4723
Produttore
ETL
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR
Spessore:
0.75 mm
Lunghezza:
9.1 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-40...100 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì
Magnetico:
no
Resistente all'acqua:
sì
Strappabile a mano:
sì
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA