ELCART DISTRIBUTION - ERT450964500 FP-108C/AC230 S1BW 16215055 - 450964500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Numero di giri - 3000 1/min
Altezza - 150 mm
Larghezza - 162 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134718
Codice prodotto
ERT450964500
Cod. produttore
450964500
Produttore
ERT
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Numero di giri:
3000 1/min
Altezza:
150 mm
Larghezza:
162 mm
Profondità:
55 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 162x150x55 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 51 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 250