pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450961000 FP-108-1/AC230 S1ST 11938 - 450961000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di giri - 3000 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134466

Codice prodotto

ERT450961000

Cod. produttore

450961000

Produttore

ERT

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Numero di giri:

3000 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 42 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 105