ELCART DISTRIBUTION - ERT450960600 FP-108/DC24 S1SW 12038 - 450960600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Numero di giri - 3000 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134442
Codice prodotto
ERT450960600
Cod. produttore
450960600
Produttore
ERT
Tensione nominale:
24 V
Numero di giri:
3000 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 45 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM:105