ELCART DISTRIBUTION - ERT450960400 FP-108/DC12 S1SW 12038 - 450960400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero di giri - 3000 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134435
Codice prodotto
ERT450960400
Cod. produttore
450960400
Produttore
ERT
Tensione nominale:
12 V
Numero di giri:
3000 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 45 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM:105