pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT350171000 INTERR. A CHIAVE MID 2POS. 2EST. - 350171000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564124290

Codice prodotto

ERT350171000

Cod. produttore

350171000

Produttore

ERT

Interruttore a chiave in miniatura per antifurto, estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. • Portata max: 1A - 125V • Res. isol.: 200 MOhm • Res. cont.: 10mOhm max • Angolo rotazione: 60° • Terminali: a saldare • Corpo e ghiera: acciaio cromato