pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT100000100 BUZZER MAGNETICO 12MM 12VDC 80DB - 100000100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029564096658

Codice prodotto

ERT100000100

Cod. produttore

100000100

Produttore

ERT

MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO CON CIRCUITO OSCILLATORE. Adatto per radiosveglie, telefo-ni, tester, calcolatrici, rilevatoriFREQ. RISON.:2300 Hz LIV.D'USCITA:>=85 dB. ASSORBIMENTO:<=30 mA. TEMP. LAV.:-25°C÷+80°C. FISSAGGIO:c.s. ALIMENTAZIONE:8÷15 V.