pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT023101500 7286R1KL.25 POTENZ.FILO 2W 10 G. - 023101500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 1000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564213741

Codice prodotto

ERT023101500

Cod. produttore

023101500

Produttore

ERT

Resistenza:

1000 Ohm

Assorbimento di potenza:

2 W

Potenziometro di precisione a filo, 10 giri • Potenza: 2W a 70°C • Tolleranza: 5% • Resistenza di isolamento: 1000MOhm • Linearità: 0,25% • Temperatura di lavoro: -55°C÷125°C • Diametro perno: 6,35 mm