pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020047600 CA9MV10-1MA2020-SH - 020047600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8029564631149

Codice prodotto

ERT020047600

Cod. produttore

020047600

Produttore

ERT

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO. MAX POT. A 40°C:0,15 W. MAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZ.:240°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x10 mm. PERNI:15/106 ÷ 15/110. MANOPOLE:15/152. CA9MV10-1MA2020-SH.