DRAKA - DRA60015555 Datenkabel Kat.6A Duplex U/FTP 2x(4x2xAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 16
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Blu
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
8717511328555
Codice prodotto
DRA60015555
Cod. produttore
60015555
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
16
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Blu
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
8
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
79 %