CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-AP180 APPLIQUE IN GESSO JESSY 180X100X90 - JESSY-AP180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Portalampada - G9
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171017953
Codice prodotto
CUYJESSY-AP180
Cod. produttore
JESSY-AP180
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Portalampada:
G9
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
180 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
90 mm
APPLIQUE IN GESSO JESSY 180x100x90 - G9 - IP20 - Color Box


