CEMBRE SPA - CEM1900.09G PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG9 GRIGIO SCURO - 1900.09G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692139258
Codice prodotto
CEM1900.09G
Cod. produttore
1900.09G
Produttore
CEM
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
19 mm
Misura angolare dell'esagono:
19 mm
Per diametro cavo:
5...8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7001
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no