CEB S.P.A. - CBSLC1200 LC1200 QUADRO A LEGGIO - LC1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 930 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
8001021761750
Codice prodotto
CBSLC1200
Cod. produttore
LC1200
Produttore
CBS
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
930 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
2
Numero RAL:
7035
Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.