CEB S.P.A. - CBSHBIT2104 HBIT2104 QUADRO MONOB.IT 2000X1000X400 - HBIT2104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022442818
Codice prodotto
CBSHBIT2104
Cod. produttore
HBIT2104
Produttore
CBS
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con porta di visione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo A, piastra interna e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8.