pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBS210H 210H PORTA CIECA COMPL.X HM 2000X1000 - 210H

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBS210H 210H PORTA CIECA COMPL.X HM 2000X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022918023

Codice prodotto

CBS210H

Cod. produttore

210H

Produttore

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21" piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciato grado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati