CAVO IN MATASSA - FF5H05VVF4G1.5B H05VV-F 4 G 1,5 BIANCO 9010 - H05VVF4G1.5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Diametro dei fili singoli - 0.26 mm
Confezione
100 M
EAN
8013768524604
Codice prodotto
FF5H05VVF4G1.5B
Cod. produttore
H05VVF4G1.5B
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Diametro dei fili singoli:
0.26 mm
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
10.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...60 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V