CAVO IN MATASSA - FF5H05VK1X0.75BS H05V-K 1 X 0,75 BLU SCURO 5010 - H05VK1X0.75BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Diametro del conduttore - 1.1 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
200 M
EAN
8001021824165
Codice prodotto
FF5H05VK1X0.75BS
Cod. produttore
H05VK1X0.75BS
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Diametro del conduttore:
1.1 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Blu
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Senza
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
2.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V