pagina iniziale
in esaurimento

CAVO IN BOBINA - FF2FTG10M143G4 FTG10OM1 0,6/1KV 3G 4 BLU TRISEC. RF

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FTG10M143G4 FTG10OM1 0,6/1KV 3G 4 BLU TRISEC. RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8001024926613

Codice prodotto

FF2FTG10M143G4

Cod. produttore

080031003250272

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Altri

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro del conduttore:

2.6 mm

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Blu

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

15.63 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavi per energia isolati con mescola elastometrica (G10) non propaganti l'incendio senza alogeni a basso sviluppo di fumi opachi, con conduttori flessibili in rame rosso con barriera antifuoco. Studiati per funzionare durante l'incendio e per garantire l'esercizio degli impianti allestiti con essi. Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Nei luoghi nei quali in caso di incendio, le persone presenti siano esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi, gas tossici e corrosivi e nelle quali si vogliano evitare danni alle strutture, alle apparecchiature, ai beni comunque presenti od esposti; adatti per alimentazione di uscite di sicurezza, segnalatori di fumi o gas, scale mobili. Per posa interrata diretta o indiretta.Particolarmente adatti per posa in gallerie.