pagina iniziale

BTICINO - BTIN4311/16 LIGHT - PRESA SICURA MAGNETOTERM 2P+T 16 - N4311/16

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di interruttore/pulsante - Interruttore

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199662480

Codice prodotto

BTIN4311/16

Cod. produttore

N4311/16

Produttore

BTI

tipo di interruttore/pulsante:

Interruttore

Numero di prese:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Direzione di montaggio:

Verticale

Tipo di fissaggio:

Altro

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

Protezione da corrente di guasto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A - Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO