BTICINO - BTIL4385/24R LIVING INT - SPECULA 24V ROSSA CON LAMPA - L4385/24R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso - Altro
Tensione nominale - 24 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP2X
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8012199501390
Codice prodotto
BTIL4385/24R
Cod. produttore
L4385/24R
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tensione nominale:
24 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Rosso
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
5 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
73 mm
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
74 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO