pagina iniziale

BTICINO - BTIL4356/230 LIVING INT - RONZATORE 230V 8VA - L4356/230

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199005102

Codice prodotto

BTIL4356/230

Cod. produttore

L4356/230

Produttore

BTI

volume:

80 dB

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Trasformatore incorporato:

no

ronzatore 230V 12VA - 80dB - Antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO