BTICINO - BTIG701T/35N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=35M - G701T/35N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 70 A
Corrente nominale secondaria - 0.03 A
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Tarato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
8012199203904
Codice prodotto
BTIG701T/35N
Cod. produttore
G701T/35N
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
70 A
Corrente nominale secondaria:
0.03 A
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in altezza:
35...35 mm
Apertura in larghezza:
35...35 mm
Diametro dell'apertura:
35 mm
Fissaggio a scatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1