pagina iniziale

BTICINO - BTIFP12/2P TIFAST PETTINI - PETTINE 2P 50A 12DIN - FP12/2P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 12

  • Adatto per numero di apparecchi - 6

  • Numero moduli DIN - 12

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8012199178028

Codice prodotto

BTIFP12/2P

Cod. produttore

FP12/2P

Produttore

BTI

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

12

Adatto per numero di apparecchi:

6

Numero moduli DIN:

12

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Altro

Pettine di cablaggio per Btdin 2P - 12 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralini IDROBOARD

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO