BTICINO - BTI91865/80LR2 MAS HDX - PORTA PIENA 850X2000 - 91865/80LR2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 975 mm
Altezza - 2100 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
284 kg CO₂eq
EAN
8012199760827
Codice prodotto
BTI91865/80LR2
Cod. produttore
91865/80LR2
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
975 mm
Altezza:
2100 mm
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO