BTICINO - BTI91863/06R MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 600X1800 - 91863/06R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - sì
Dimensione modulare - 725 mm
Adatto per armadi di larghezza - 725 mm
Adatto per armadi di profondità - 725 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
171 Kg CO₂-eq
EAN
8012199747101
Codice prodotto
BTI91863/06R
Cod. produttore
91863/06R
Produttore
BTI
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
sì
Dimensione modulare:
725 mm
Adatto per armadi di larghezza:
725 mm
Adatto per armadi di profondità:
725 mm
Larghezza:
706 mm
Altezza:
1876 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO