BTICINO - BTI91863/03R MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 350X1800 - 91863/03R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - sì
Adatto per armadi di larghezza - 475 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 475 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 Kg CO₂-eq
EAN
8012199747095
Codice prodotto
BTI91863/03R
Cod. produttore
91863/03R
Produttore
BTI
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
sì
Adatto per armadi di larghezza:
475 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
475 mm
Larghezza:
456 mm
Altezza:
1876 mm
Dimensione modulare:
475 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO