BTICINO - BTI5367/2X MAGIC - PLACCA VERTICALE A 2 POSTI OXIDA - 5367/2X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8012199166810
Codice prodotto
BTI5367/2X
Cod. produttore
5367/2X
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
30 mm
Altezza:
129.9 mm
Profondità:
6 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm