pagina iniziale

BTICINO - BTI5060/1 MAGIC - PORTALAMPADA 24V OPALINO - 5060/1

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - Lampada al neon

  • Con luce lampeggiante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199027487

Codice prodotto

BTI5060/1

Cod. produttore

5060/1

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

Lampada al neon

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

24 V

Max. potenza della lampada:

3 W

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

41 mm

Profondità dell'apparecchio:

35 mm

portalampada opalino serigrafabile (con eventuale scritta a richiesta) 24V
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO