pagina iniziale

BM SPA - BMMB3736 FASCETTE NY NATUR 370X3,6 - B3736

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB3736 FASCETTE NY NATUR 370X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 370 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 180 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013629137363

Codice prodotto

BMMB3736

Cod. produttore

B3736

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

370 mm

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 370X3,6