pagina iniziale

BM SPA - BMM4916 PRESS NYLON IP 68 PG 16 RAL7035 - 4916

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4916 PRESS NYLON IP 68 PG 16 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629491601

Codice prodotto

BMM4916

Cod. produttore

4916

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

27 mm

Per diametro cavo:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 16 RAL7035