pagina iniziale

BM SPA - BMM4725 PRESS NY IP68 CON DADO M25X1,5 - 4725

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4725 PRESS NY IP68 CON DADO M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629047259

Codice prodotto

BMM4725

Cod. produttore

4725

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

30 mm

Per diametro cavo:

10...17 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 CON DADO M 25X1,5