pagina iniziale

BM SPA - BMM4711 PRESS NY IP68 CON DADO PG 11 - 4711

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM4711 PRESS NY IP68 CON DADO PG 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629471108

Codice prodotto

BMM4711

Cod. produttore

4711

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

25 mm

Per diametro cavo:

8...12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 CON DADO PG 11