BM SPA - BMM3601 PRESS NY FV PG 21 DIN 46320 - 3601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Apertura chiave - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629360105
Codice prodotto
BMM3601
Cod. produttore
3601
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Apertura chiave:
30 mm
Per diametro cavo:
14...18 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...80 °C